ABB BV - TY28MFR-RW Ty-Rap für Bahnindustrie 360x4,8 mm, 220N, weiß, flammwidrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009570R0011
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160279
Hersteller Artikelnummer
7TCG009570R0011
Hersteller Typ
TY28MFR-RW
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009570R0011
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


