ABB BV - TY28MFR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder flammwidrig, 361x4,8 mm, 220N, V-0, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009570R0007
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160292
Hersteller Artikelnummer
7TAG009570R0007
Hersteller Typ
TY28MFR
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009570R0007
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


