ABB BV - TY29M-1 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 771x6,9 mm, 540N, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009370R0031
Farbe - braun
Min. Haltekraft - 534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160406
Hersteller Artikelnummer
7TCG009370R0031
Hersteller Typ
TY29M-1
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009370R0031
Farbe:
braun
Min. Haltekraft:
534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


