ABB BV - TY29M-2 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 771x6,9 mm, 540N, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009370R0032
Farbe - rot
Min. Haltekraft - 534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160374
Hersteller Artikelnummer
7TAG009370R0032
Hersteller Typ
TY29M-2
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009370R0032
Farbe:
rot
Min. Haltekraft:
534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


