ABB BV - TY29M-5 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 771x6,9 mm, 534N, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009370R0035
Farbe - grün
Min. Haltekraft - 534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160384
Hersteller Artikelnummer
7TCG009370R0035
Hersteller Typ
TY29M-5
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009370R0035
Farbe:
grün
Min. Haltekraft:
534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


