ABB BV - TY29MX-RW Ty-Rap für Bahnindustrie 771x6,9mm, 540N, schwarz, UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009330R0015
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 534 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160285
Hersteller Artikelnummer
7TAG009330R0015
Hersteller Typ
TY29MX-RW
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009330R0015
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
534 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


