ABB BV - TY300-40X-100 Ty-Fast Kabelbinder 290x3,6 mm, 180N, schwarz/UV-bestaendig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054360R0257
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 290 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363063995
Sonepar Artikelnummer
120138384
Hersteller Artikelnummer
7TCG054360R0257
Hersteller Typ
TY300-40X-100
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054360R0257
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
290 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
850 °C
Montagetemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


