ABB BV - TY400-40-100 Ty-Fast Kabelbinder 370x3,6 mm, 180N, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG054360R0312
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 180 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160072
Hersteller Artikelnummer
7TAG054360R0312
Hersteller Typ
TY400-40-100
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG054360R0312
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
180 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


