ABB BV - TY400-40X Ty-Fast Kabelbinder 370x3,6 mm, 180N, schwarz/UV-bestaendig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG054360R0313
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 180 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160075
Hersteller Artikelnummer
7TAG054360R0313
Hersteller Typ
TY400-40X
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG054360R0313
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
180 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


