ABB BV - TY400-50X-100 Ty-Fast Kabelbinder 366x4,8 mm, 220N, schwarz/UV-bestaendig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG054360R0337
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 366 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363075363
Sonepar Artikelnummer
120138388
Hersteller Artikelnummer
7TAG054360R0337
Hersteller Typ
TY400-50X-100
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG054360R0337
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
366 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
850 °C
Montagetemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


