ABB BV - TY450-50X-D Ty-Fast Kabelbinder 430x4,8 mm, 222N, schwarz/UV-bestaendig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054290R0038
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 222 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160118
Hersteller Artikelnummer
7TCG054290R0038
Hersteller Typ
TY450-50X-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054290R0038
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
222 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


