ABB BV - TY523MR-NDT Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder detektierbar, 93x2,3mm, 50N, hellblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009330R0027
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Min. Haltekraft - 50 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160046
Hersteller Artikelnummer
7TCG009330R0027
Hersteller Typ
TY523MR-NDT
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009330R0027
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
50 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


