ABB BV - TY523MR-PDT Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder detektierbar, 93x2,3 mm, 80N, hellblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009660R0107
Farbe - blau
Min. Haltekraft - 50 N
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160050
Hersteller Artikelnummer
7TCG009660R0107
Hersteller Typ
TY523MR-PDT
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009660R0107
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
50 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Die detektierbaren Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder sind durch Metalldetektoren und Röntgengeräte erkennbar. Zudem vereinfacht die blaue Farbe die visuelle Erkennung. Daher eignet sich diese Baureihe für Anwendungen wie z.B. in der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Bei höheren Reinigungsintervallen und wenn der Binder keine Feuchtigkeit aufnehmen soll, empfehlen wir Ihnen den Einsatz unserer detektierbaren Polypropylen-Version. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.


