ABB BV - TY5242MR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 208x3,6 mm, 180N, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009110R0021
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 180 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159979
Hersteller Artikelnummer
7TCG009110R0021
Hersteller Typ
TY5242MR
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009110R0021
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
180 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


