ABB BV - TY524M-CLRS Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder 140 x 3,6mm, 140 N, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009160R0047
Min. Haltekraft - 178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160042
Hersteller Artikelnummer
7TAG009160R0047
Hersteller Typ
TY524M-CLRS
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009160R0047
Min. Haltekraft:
178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


