ABB BV - TY524MXR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 140x3,6 mm, 133N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009450R0172
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 178 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159948
Hersteller Artikelnummer
7TCG009450R0172
Hersteller Typ
TY524MXR
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009450R0172
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
178 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


