ABB BV - TY525M-CLRS Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder 186x4,8 mm, 220N, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009270R0037
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160039
Hersteller Artikelnummer
7TAG009270R0037
Hersteller Typ
TY525M-CLRS
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009270R0037
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


