ABB BV - TY525MR-NDT Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder detektierbar, 186x4,6mm, 200N, hellblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009330R0026
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160043
Hersteller Artikelnummer
7TCG009330R0026
Hersteller Typ
TY525MR-NDT
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009330R0026
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


