ABB BV - TY526MR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 284x3,6 mm, 130N, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009450R0177
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 135 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159968
Hersteller Artikelnummer
7TCG009450R0177
Hersteller Typ
TY526MR
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009450R0177
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
135 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg


