ABB BV - TY526MXR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 284x3,7 mm, 130N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009450R0178
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 130 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159963
Hersteller Artikelnummer
7TCG009450R0178
Hersteller Typ
TY526MXR
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009450R0178
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
130 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


