ABB BV - TY5272MR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 222x6,9 mm, 540N, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009460R0102
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159998
Hersteller Artikelnummer
7TCG009460R0102
Hersteller Typ
TY5272MR
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009460R0102
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


