ABB BV - TY5275MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 457x6,9mm, 540N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009280R0000
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159994
Hersteller Artikelnummer
7TAG009280R0000
Hersteller Typ
TY5275MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009280R0000
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


