ABB BV - TY527MR-NDT Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder detektierbar, 345x6,9mm, 540N, hellblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009330R0029
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Min. Haltekraft - 534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160048
Hersteller Artikelnummer
7TCG009330R0029
Hersteller Typ
TY527MR-NDT
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009330R0029
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


