ABB BV - TY527MR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9mm, 540N, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009310R0017
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159973
Hersteller Artikelnummer
7TCG009310R0017
Hersteller Typ
TY527MR
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009310R0017
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


