ABB BV - TY529MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 771x6,9 mm, 540N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009280R0004
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 530 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159984
Hersteller Artikelnummer
7TAG009280R0004
Hersteller Typ
TY529MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009280R0004
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
530 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


