ABB BV - TY53510M-6 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 889x8,1 mm, 780N, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009400R0009
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Min. Haltekraft - 780 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160377
Hersteller Artikelnummer
7TCG009400R0009
Hersteller Typ
TY53510M-6
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009400R0009
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
780 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


