ABB BV - TY53510MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 889x8,1 mm, 780N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009380R0002
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 780 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160195
Hersteller Artikelnummer
7TCG009380R0002
Hersteller Typ
TY53510MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009380R0002
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
780 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


