ABB BV - TY538M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Spreizanker,200x4.7mm, 220N, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009530R0007
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160238
Hersteller Artikelnummer
7TAG009530R0007
Hersteller Typ
TY538M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009530R0007
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


