ABB BV - TY53MFR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 102x2,3 mm, 180N, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009510R0056
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160229
Hersteller Artikelnummer
7TAG009510R0056
Hersteller Typ
TY53MFR
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009510R0056
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


