ABB BV - TY54513M-2 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 1143x8,1 mm, 780N, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009380R0004
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Min. Haltekraft - 780 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160376
Hersteller Artikelnummer
7TCG009380R0004
Hersteller Typ
TY54513M-2
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009380R0004
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Min. Haltekraft:
780 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


