ABB BV - TY800-120X-L Ty-Fast Kabelbinder 750x7,5 mm, 550N, schwarz/UV-bestaendig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054410R0028
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 550 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160108
Hersteller Artikelnummer
7TCG054410R0028
Hersteller Typ
TY800-120X-L
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054410R0028
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
550 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


