ABB BV - TYB2315MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 178x2,54 mm, 80N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009050R0003
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160192
Hersteller Artikelnummer
7TAG009050R0003
Hersteller Typ
TYB2315MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009050R0003
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


