ABB BV - TYB232MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 203x2,4 mm, 80N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009020R0055
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159989
Hersteller Artikelnummer
7TCG009020R0055
Hersteller Typ
TYB232MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009020R0055
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


