ABB BV - TYB23M-2 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 92x2,4 mm, 80N, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009450R0188
Farbe - rot
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160308
Hersteller Artikelnummer
7TCG009450R0188
Hersteller Typ
TYB23M-2
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009450R0188
Farbe:
rot
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 dieser Baureihe ist aufgrund seiner attraktiven Packungsgröße sehr benutzerfreundlich. Als Verpackungsform dienen Arbeitsboxen, in denen jeweils 1000 Kabelbindern mit dem Kopf nach oben herausragen, dies ermöglicht ein problemloses, zügiges Arbeiten. Der zuverlässige Stahlnasenkabelbinder ist in mehreren Längen, unterschiedlichen Zugfestigkeiten und Farben erhältlich. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.


