ABB BV - TYB24M-6 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 140x3,6 mm, 180N, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009060R0013
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Min. Haltekraft - 180 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160389
Hersteller Artikelnummer
7TCG009060R0013
Hersteller Typ
TYB24M-6
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009060R0013
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
180 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


