ABB BV - TYB24MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 140x3,6 mm, 133N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009960R0069
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159945
Hersteller Artikelnummer
7TCG009960R0069
Hersteller Typ
TYB24MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009960R0069
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


