ABB BV - TYC27MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder UV-/witterungsbeständig, 340x7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009580R0003
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 400 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160024
Hersteller Artikelnummer
7TCG009580R0003
Hersteller Typ
TYC27MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009580R0003
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
400 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


