ABB BV - TYC28MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder UV-/witterungsbeständig, 360x4,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009580R0004
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 180 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160017
Hersteller Artikelnummer
7TCG009580R0004
Hersteller Typ
TYC28MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009580R0004
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


