ABB BV - TYC29MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder UV-/witterungsbeständig, 771x7,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009580R0005
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 400 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160035
Hersteller Artikelnummer
7TCG009580R0005
Hersteller Typ
TYC29MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009580R0005
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
400 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


