ABB BV - TYC527MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder UV-/witterungsbeständig, 340x7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009580R0007
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 400 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160007
Hersteller Artikelnummer
7TCG009580R0007
Hersteller Typ
TYC527MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009580R0007
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
400 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


