ABB BV - TYD-50R Deltec Kabelbinderspule Acetal 15,24m x 12,7mm, schwarz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAA159090R0005
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 1112 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363067245
Sonepar Artikelnummer
121161286
Hersteller Artikelnummer
7TAA159090R0005
Hersteller Typ
TYD-50R
Hersteller Artikel Nr.:
7TAA159090R0005
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
1112 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.440 kg


