ABB BV - TYD-LH Deltec Doppelverriegelungskopf Acetat 21,59 x 19,05mm, schwarz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAA159090R0006
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 1112 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161284
Hersteller Artikelnummer
7TAA159090R0006
Hersteller Typ
TYD-LH
Hersteller Artikel Nr.:
7TAA159090R0006
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
1112 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


