ABB BV - TYD5135M Deltec Kabelbinder mit Doppel- Verriegelungskopf Acetat 342,9 x 12,7mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAA159090R0009
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 1112 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161285
Hersteller Artikelnummer
7TAA159090R0009
Hersteller Typ
TYD5135M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAA159090R0009
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1112 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


