ABB BV - TYH23M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitzestabilisiert, 91x2,3mm, 80N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009590R0002
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160020
Hersteller Artikelnummer
7TCG009590R0002
Hersteller Typ
TYH23M
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009590R0002
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


