ABB BV - TYH253M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitzestabilisiert, 294,64x4,8 mm, 220N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009590R0005
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 220 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160026
Hersteller Artikelnummer
7TAG009590R0005
Hersteller Typ
TYH253M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009590R0005
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


