ABB BV - TYH25M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitzestabilisiert, 185x4,8 mm, 220N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009590R0006
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 220 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160025
Hersteller Artikelnummer
7TAG009590R0006
Hersteller Typ
TYH25M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009590R0006
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


