ABB BV - TYH272M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitzestabilisiert, 222x7,6mm, 540N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009590R0008
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160018
Hersteller Artikelnummer
7TCG009590R0008
Hersteller Typ
TYH272M
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009590R0008
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


