ABB BV - TYH27M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitzestabilisiert, 343x7,2 mm, 540N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009590R0009
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160032
Hersteller Artikelnummer
7TAG009590R0009
Hersteller Typ
TYH27M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009590R0009
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


