ABB BV - TYH28M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitzestabilisiert, 360x4,7 mm, 220N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009590R0010
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160015
Hersteller Artikelnummer
7TAG009590R0010
Hersteller Typ
TYH28M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009590R0010
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


