ABB BV - TYH29M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitzestabilisiert, 771x6,9mm, 530N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009590R0011
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160033
Hersteller Artikelnummer
7TCG009590R0011
Hersteller Typ
TYH29M
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009590R0011
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg


